Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9038CG36LZ20 Folyadékszint kapcsoló 2-1/2 hüvelyk Mnpt Close On Rise Ss | AG6PMT 3DZZ1

SQUARE D 9038CG36LZ20 Folyadékszint kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Mnpt Close On Rise Ss

Raktáron
Tétel: AG6PMT Típus: 9038CG36LZ20Kereszthivatkozás: 3DZZ1
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
€867.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékszint kapcsoló
test anyagaAcél
Vezetékméret8-1/2", 8-3/4"
KapcsolatfelvételDPST
Elektromos kapcsolatokCsavaros szorító
Úszó Dia.2.5 "
Úszó hossza7.00 "
Úszó anyagRozsdamentes acél
Úszó helyzetBal
Úszó utazás4-1 / 2 "
Magasság7.25 "
HP @ 1 fázis - 115 V2
HP @ 1 fázis - 120 V2
HP @ 1 fázis - 230 V3
HP @ 1 fázis - 240 V3
HP @ 3 fázis - 230 V5
HP @ 3 fázis - 240 V5
Max. Jelenlegi600A
Max. Nyomás50 psi
Max. Feszültség600
FelszerelésVízszintes
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-22 foktól 220 fokig F
Teljes hossz6.840 "
Szár hossza4"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Kapcsoló funkcióBezárás emelkedéskor
Tartály csatlakozásának mérete2-1 / 2 "MNPT
Szélesség6.69 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7125
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)28.19
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Úszó rúd szöge (90 fok)

Termékváltozatok

TermékekModellTételHP @ 3 fázis - 230 Vtest anyagaVezetékméretHP @ 3 fázis - 240 VMax. FeszültségFelszerelésNEMA értékelésÁr
SQUARE D 9036DG2 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMT 2FH59 9036DG2Folyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€122.78
SQUARE D 9036DG2C Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMU 2FH60 9036DG2CFolyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€140.66
SQUARE D 9036DR31 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMW 2FH62 9036DR31Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály7, 9€651.32
SQUARE D 9036DW31 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMX 2FH65 9036DW31Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály4€745.19
SQUARE D 9036GG2 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Folyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€206.03
SQUARE D 9036GG2C Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GNA 2FH69 9036GG2CFolyadékszint kapcsoló5Acél3.5 "5575Függőleges nyitott tartály1€238.91
SQUARE D 9036GW1 Folyadékszint kapcsoló Zárás Emelkedéskor | AF9GNC 2FH72 9036GW1Folyadékszint kapcsoló5Acél2.75 "5575Függőleges nyitott tartály4€1,118.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9038CG36LZ20 Folyadékszint kapcsoló 2-1/2 hüvelykes Mnpt Close On Rise Ss
€867.97 /Mértékegység