Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9016GVG1J11 vákuumkapcsoló 17–22 Hg DPST-2NC szabvány | AH2NVW 2FP37

SQUARE D 9016GVG1J11 vákuumkapcsoló 17–22 Hg DPST-2NC szabvány

Raktáron
Tétel: AH2NVW Típus: 9016GVG1J11Kereszthivatkozás: 2FP37
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
€301.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuumkapcsoló
AkcióStandard
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-10 foktól 185 fokig F
KapcsolatfelvételDPST-2NC
Differenciális5-10 "Hg
NEMA értékelés1
Port típusa1 / 4-18 "FNPS
Választék17-22 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5649
Hajó magassága (cm)13.46
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országMX

Termék részletek:

    • Média hőmérséklete Tartomány: -14 fok és 250 fok F között

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételDifferenciálisNEMA értékelésPort típusaVálasztékÁr
SQUARE D 9016GAW1 vákuumkapcsoló normál/fordított 0–28.7 Hg | AH2NVG 2FH45 9016GAW1SPDT0.8-9 "Hg4, 4X, 131 portos 1 / 4-18 "FNPT0-28.7 "Hg€669.18
SQUARE D 9016GAW2 Vákuumkapcsoló 1/4-18 FNPT Standard/fordított | AH2NVH 2FH46 9016GAW2SPDT5-20 "Hg4, 4X, 131 portos 1 / 4-18 "FNPT0-25 "Hg€557.43
SQUARE D 9016GAW21 vákuumkapcsoló normál/fordított 0–28.3 Hg | AH2NVJ 2FH47 9016GAW21DPDT0.8-9 "Hg4, 4X, 131 portos 1 / 4-18 "FNPT0-28.3 "Hg€680.29
SQUARE D 9016GVG1J09 Vákuumkapcsoló DPST 3/8 Hg 1/4-18 FNPS | AH2NVK 2FH48 9016GVG1J09DPST5-10 "Hg11 portos 1 / 4-18 "FNPS0-25 "Hg€310.21
SQUARE D 9016GVG1J09F vákuumkapcsoló szabványos 3–8 Hg DPST-2NC | AH2NVU 2FP35 9016GVG1J09FDPST-2NC5-10 "Hg11 / 4-18 "FNPS3-8 "Hg€332.24
SQUARE D 9016GVG1J10 Vákuumkapcsoló Standard 0–25 Hg Membrán | AH2NVV 2FP36 9016GVG1J10DPST5-10 "Hg11 portos 1 / 4-18 "FNPS0-25 "Hg€321.63
SQUARE D 9016GVG1J13 Vákuumkapcsoló DPST 20/25 Hg 1/4-18 FNPS | AH2NVX 2FP38 9016GVG1J13DPST5-10 "Hg11 portos 1 / 4-18 "FNPS0-25 "Hg€323.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9016GVG1J11 vákuumkapcsoló 17–22 Hg DPST-2NC szabvány
€301.17 /Mértékegység