Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007MS02S0300 mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető | AF9GMR 2F998

SQUARE D 9007MS02S0300 mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető

Raktáron
Tétel: AF9GMR Típus: 9007MS02S0300Kereszthivatkozás: 2F998
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
€250.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr tokozott végálláskapcsoló
Működtető hossza0.88 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusbúvárdugattyú
erősítők10 AC / 5 DC
test anyagacink
KapcsolatfelvételSPDT, C forma
Mélység0.62 "
Elektromos kapcsolat9 láb kábel, 4 vezeték
Magasság2.63 "
IP besorolás67
MozgalomVízszintes
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 12, 13
Működési erő5 font
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 220 fokig F
Henger Dia.0.5 "
Henger anyagAcél
Henger szélessége0.13 "
Utazás0.19 "
Feszültségértékelés300AC / DC
Szélesség1.56 "
VezetékbejegyzésCserélt kábel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.468
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellMozgalomMűködtető hosszaMűködtető helyeMűködési erőUtazásFeszültségértékelésVezetékbejegyzésMűködtető stílusÁr
SQUARE D 9007MS01S0300 mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető | AF9GMQ 2F996 9007MS01S0300Függőleges0.7 "felső5 font0.19 "300AC / DCCserélt kábelbúvárdugattyú€202.12
SQUARE D 9007MS03S0300 Mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető | AF9GRL 2G430 9007MS03S0300Vízszintes0.88 "felső5 font0.19 "300AC / DCCserélt kábelbúvárdugattyú€248.64
SQUARE D 9007MS04S0300 Mini tokozott végálláskapcsoló oldalsó működtető | AF9GRM 2G432 9007MS04S0300CW / CCW-Oldal3 in.-lb.70 fok300AC / DCCserélt kábelRotációs fej, nincs kar€313.90
SQUARE D 9007MS05S0300 Mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető | AF9GRN 2G434 9007MS05S0300Bármely Irány5.43 "felső0.94 in.-lb.300300AC / DCCserélt kábelIngatag bot€316.35
SQUARE D 9007MS10S0300 mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető | AF9GRP 2G436 9007MS10S0300Függőleges0.67 "felső5 font0.19 "300AC / DCCserélt kábelbúvárdugattyú€240.27
SQUARE D 9007MS01S0100 mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető | AG6PWT 3KL68 9007MS01S0100Függőleges0.7 "felső5 font0.19 "300AC / DCCserélt kábelbúvárdugattyú€200.78
SQUARE D 9007MS02S0100 mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető | AG6PWU 3KL72 9007MS02S0100Vízszintes0.88 "felső5 font0.19 "300AC / DCCserélt kábelbúvárdugattyú€224.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007MS02S0300 mini tokozott végálláskapcsoló felső működtető
€250.00 /Mértékegység