Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007CR61J nagy teherbírású végálláskapcsoló | AH2QHB 2UYN1

SQUARE D 9007CR61J nagy teherbírású végálláskapcsoló

Raktáron
Tétel: AH2QHB Típus: 9007CR61JKereszthivatkozás: 2UYN1

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€1,048.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helyhatároló kapcsoló
AC kapcsolat értékelése10A @ 600 V
Működtető hossza4.25 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusIngatag bot
Testmagasság4.25 "
test anyagaAlumínium
TestnevelésStandard
Test szélessége2.72 "
TanúsítványUL I. osztályú B, C, D csoportok és II. Osztályú E, F, G csoportok
Kapcsolatfelvétel2NC / 2NO
DC érintkezés besorolása10A @ 600 V
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
IP besorolás67
MozgalomBármely Irány
NEMA értékelés1, 2, 4, 6, 6P, 7, 9, 12, 13
Működési erő3.00 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 185 fok F között
Váltás stílusVeszélyes helyhatároló kapcsoló
UtazásÖsszes utazás 90 fok
Vezetékbejegyzés1 / 2 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.999
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)9.4
Származási országMX

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007CR61J nagy teherbírású végálláskapcsoló
€1,048.01 /Mértékegység