Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007AO12 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9GQL 2FL88

SQUARE D 9007AO12 nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AF9GQL Modell: 9007AO12Kereszthivatkozás: 2FL88
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
€519.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású kapcsoló
Működtető helyeOldal
Működtető stílusRotációs fej, nincs kar
erősítők15
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Mélység2.4 "
Elektromos kapcsolatCsavaros terminálok
Magasság3.9 "
IP besorolás65
MozgalomCW / CCW
NEMA értékelés1, 2, 4, 12, 13
Működési erő2.75 in.-lb.
Üzemi hőm. Hatótávolság-65 foktól 185 fokig F
Utazás90 fok
Feszültségértékelés600AC / DC
Szélesség1.4 "
VezetékbejegyzésNyílt stílus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536509055

Termékváltozatok

TermékekModellIP besorolásMűködtető hosszaMűködtető helyeMozgalomNEMA értékelésMűködési erőÜzemi hőm. HatótávolságHenger szélességeÁr
SQUARE D 9007AW12 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWF 2EF40 9007AW1265-OldalCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F-€661.98
SQUARE D 9007AW14 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWG 2EF41 9007AW1465-OldalCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F-€639.79
SQUARE D 9007AW16 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWH 2EF42 9007AW1665-OldalCW / CCW1, 2, 4, 12, 132.75 in.-lb.-65 foktól 185 fokig F-€549.32
SQUARE D 9007AW36 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető 1no/1nc | AF9FWK 2EF46 9007AW36650.5 "felsőVízszintes1, 2, 4, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között0.13 "€626.31
SQUARE D 9007AW46 nagy teherbírású végálláskapcsoló felső működtető szerkezet 1no/1nc | AF9FWM 2EF49 9007AW46650.5 "felsőFüggőleges1, 2, 4, 12, 133 font0 fok és 185 fok F között-€615.32
SQUARE D 9007C52A2 nagy teherbírású végálláskapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc | AF9FWQ 2EF73 9007C52A267-OldalCW / CCW, alacsony differenciálmű1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 in.-lb.-20 foktól 185 fokig F-€426.23
D SQUARE D 9007C52D nagy teljesítményű végálláskapcsoló felső működtető 1no / 1nc | AF9FWT 2EF75 9007C52D670.95 "felsőVízszintes1, 2, 4, 6, 6P, 12, 134 font0 fok és 185 fok F között0.125 "€484.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007AO12 nagy teherbírású határkapcsoló oldalsó működtető 1no/1nc
€519.68 /Mértékegység