Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D 9002AW7 nagy teherbírású lábkapcsoló | AF9GLR 2ET98

SQUARE D 9002AW7 Nagy teherbírású lábkapcsoló

Raktáron
Tétel: AF9GLR Modell: 9002AW7Kereszthivatkozás: 2ET98
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
€1,026.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású lábkapcsoló
AkcióPillanatnyi
színeknarancs
KapcsolatfelvételSPDT
Jelenlegi minősítés10
AnyagÖntött alumínium
NEMA értékelés2, 4, 13
Feszültségértékelés120/240/480 V AC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2455
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)17.27
HS-kód8536509065

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételMélységTételHosszFeszültségértékelésSzélességÁr
D SQUARE D 9002AW11 ​​nagy teljesítményű kapcsoló | AF9GLD 2ET86 9002AW11FenntartottSPDT3.88 "Nagy teherbírású lábkapcsoló8.56 "120 / 240 VAC4.5 "€1,104.88
SQUARE D 9002AW119 Nagy teherbírású lábkapcsoló | AF9GLF 2ET88 9002AW119PillanatnyiSPDT-Nagy teherbírású lábkapcsoló-120/240/480 V AC-€1,793.95
D SQUARE D 9002AW133 nagy teljesítményű lábkapcsoló | AF9GLL 2ET93 9002AW133PillanatnyiDPDT-Nagy teherbírású lábkapcsoló-120 / 240 VAC-€1,977.06
D SQUARE D 9002AW5 nagy teljesítményű lábkapcsoló | AF9GLP 2ET96 9002AW5Pillanatnyi(2) DPDT5.75 "Nagy teherbírású lábkapcsoló9.84 "120/240/480 V AC10.87 "€1,126.43
D SQUARE D 9002AW6 nagy teljesítményű kapcsoló | AF9GLQ 2ET97 9002AW6Pillanatnyi(2) DPDT-Nagy teherbírású lábkapcsoló4.84 "120/240/480 V AC5.38 "€1,116.52
SQUARE D 9002AW134 lábkapcsoló 600Vac 5A + Opciók | CU4FFD 48L949 9002AW134---Láb kapcsoló---€1,909.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9002AW7 Nagy teherbírású lábkapcsoló
€1,026.81 /Mértékegység