Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001SKYP8 függőház 8 lyukkal | AF9GKY 2ER83

SQUARE D 9001SKYP8 függőház 8 lyukkal

Raktáron
Tétel: AF9GKY Modell: 9001SKYP8Kereszthivatkozás: 2ER83
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
€632.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálház
Kábel bemenet1-1 / 4 "NPT
színekSárga
Vezetékméret1.25 "
Lyuk méret30mm
AnyagMűanyag
NEMA értékelés1, 3, 4, 4X, 13
Lyukak száma8

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)66.55
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8538906000

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretLyuk méretNEMA értékelésLyukak számaÁr
SQUARE D 9001SKYP10 függőház | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€778.26
SQUARE D 9001SKYP2 függőház 2 lyukkal | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€357.87
SQUARE D 9001SKYP4 függőház 4 lyukkal | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€424.64
SQUARE D XACA02H7 ház 2-lyukú sárga | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€324.13
SQUARE D XACA04H7 függőház | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 54€447.32
SQUARE D XACA06H7 ház 6-lyukú sárga | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€505.57
SQUARE D XACA08H7 függőház | AF9GLY 2EV28 XACA08H7-22mm1, 4, 4X, 58€611.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001SKYP8 függőház 8 lyukkal
€632.29 /Mértékegység