Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D XACA04H7 függőház | AF9GLW 2EV26

SQUARE D XACA04H7 függőház

Raktáron
Tétel: AF9GLW Modell: XACA04H7Kereszthivatkozás: 2EV26
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
€447.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedálház
Kábel bemenet0.31 "hogy 1.02"
színekSárga
Lyuk méret22mm
AnyagMűanyag
NEMA értékelés1, 4, 4X, 5
Lyukak száma4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.64
Hajó magassága (cm)45.21
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8538906000

Termékváltozatok

TermékekModellVezetékméretLyuk méretNEMA értékelésLyukak számaÁr
SQUARE D 9001SKYP10 függőház | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 1310€778.26
SQUARE D 9001SKYP2 függőház 2 lyukkal | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 132€357.87
SQUARE D 9001SKYP4 függőház 4 lyukkal | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 134€424.64
SQUARE D 9001SKYP8 függőház 8 lyukkal | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 138€632.29
SQUARE D XACA02H7 ház 2-lyukú sárga | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)2€324.13
SQUARE D XACA06H7 ház 6-lyukú sárga | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)6€505.57
SQUARE D XACA08H7 függőház | AF9GLY 2EV28 XACA08H7-22mm1, 4, 4X, 58€611.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D XACA04H7 függőház
€447.32 /Mértékegység