Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001BG112 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AF9GCK 2EK12

SQUARE D 9001BG112 Vezérlőállomás választókapcsoló 2. sz

Raktáron
Tétel: AF9GCK Modell: 9001BG112Kereszthivatkozás: 2EK12
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
€133.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztókapcsoló vezérlőállomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel2Z
Kapcsolat besorolása5A @ 600 VAC
Ház anyagaMűanyag
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
IP besorolás20
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusaKiválasztó kapcsoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.252
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)10.21
Hajószélesség (cm)6.4
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaHáz anyagaÁr
SQUARE D 9001BG111 Vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc | AF9KCH 2XVF6 9001 BG1111NO / 1NC5A @ 600 VAC/DCFém€136.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001BG112 Vezérlőállomás választókapcsoló 2. sz
€133.39 /Mértékegység