Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9001BG111 Vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc | AF9KCH 2XVF6

SQUARE D 9001BG111 Vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc

Raktáron
Tétel: AF9KCH Modell: 9001BG111Kereszthivatkozás: 2XVF6
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
€151.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálasztókapcsoló vezérlőállomás
AkcióFenntartott
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása5A @ 600 VAC/DC
Mélység3.69 "
Ház színeSzürke
Ház anyagaFém
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság2.19 "
Kerékagy1/2 "- 3/4" NPT
IP besorolás20
FelszerelésFal
NEMA Contact Rating MegnevezésB600 / P600
NEMA értékelés1
Üzemeltetők száma1
Méret30mm
Az üzemeltető típusaKiválasztó kapcsoló
Szélesség2.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.24
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód8537109070

Termék részletek:

    • Mechanikus reteszelés (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételKapcsolat besorolásaHáz anyagaÁr
SQUARE D 9001BG112 vezérlőállomás választókapcsoló 2no | AF9GCK 2EK12 9001 BG1122Z5A @ 600 VACMűanyag€162.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9001BG111 Vezérlőállomás választókapcsoló 1no/1nc
€151.18 /Mértékegység