SQUARE D 8539SCA54V02S kombinált motorindító | AF6PMX 1H697

SQUARE D 8539SCA54V02S kombinált motorindító

Raktáron
Tétel: AF6PMX Típus: 8539SCA54V02SKereszthivatkozás: 1H697

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,548.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált motorindító
AC erősítők27
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlapNincsenek kiegészítő kapcsolatok
Tekercs Volt120
Vezérlő transzformátorNem
Mélység9-11 / 32 "
Biztosítékkapocs típusaH osztály
Magasság24 "
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
Hz50/60
NEMA ház típusa3R / 12
NEMA méret1
OperátorNem
Túlterhelés relé erősítő beállításaOlvadó ötvözet
ŐrlángNem
Rövidzárlatvédelem30A
Kirándulás osztály20
típusBiztosíték
Szélesség9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.67
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 480 VAC erősítőkTekercs VoltNEMA ház típusaNEMA méretSzélességMélységMagasságÁr
SQUARE D 8539SBA53V02S kombinált motorindító | AF6PMV 1H694 8539SBA53V02S5181203R / 12-9.5 "8-11 / 32 "24 "€4,304.21
SQUARE D 8539SBG43V02S kombinált motorindító | AF6PMW 1H695 8539SBG43V02S5181201-9.5 "8-11 / 32 "22.5 "-
ajánlatkérés
SQUARE D 8539SCG44V02S kombinált motorindító | AF6PMY 1H699 8539SCG44V02S1027120119.5 "8-11 / 32 "22.5 "€3,604.52
SQUARE D 8539SDG43V02S kombinált indítómotor 2-es méretű 120vac tekercs | AF6QAD 1YDU3 8539SDG43V02S2545120 VAC1210.5 "9.59326 "-
ajánlatkérés
SQUARE D 8539SDA53V02S kombinált indítómotor 2. méretű 120vac tekercs | AF6QAE 1YDU4 8539SDA53V02S2545120 VAC3R / 12210.5 "9.59327.75 "€6,139.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8539SCA54V02S kombinált motorindító
€4,548.44 /Mértékegység