SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 Kombinált Indító Méret 0 120vac tekercs | AF6QAN 1YDV3

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 kombinált indítóméret 0 120vac tekercs

Raktáron
Tétel: AF6QAN Model: 8538SBG13V81CFF4P1TX11Kereszthivatkozás: 1YDV3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,026.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKombinált motorindító
AC erősítők18
Kiegészítő kapcsolatfelvételi űrlap1NO / 1NC
Tekercs Volt120 VAC
Vezérlő transzformátorIgen
Vezérlő transzformátor feszültsége480 VAC elsődleges, 120 VAC másodlagos
Biztosítékkapocs típusaH és K osztály
HP @ 3 fázis - 460 V5
HP @ 3 fázis - 480 V5
Hz50/60
NEMA ház típusa1
NEMA méret0
Működési funkciókKézi / Ki / Automatikus
OperátorKiválasztó kapcsoló
Túlterhelés relé erősítő beállításaOlvadó ötvözet
ŐrlángPiros: Be
Rövidzárlatvédelem30A
típusOlvadókapcsoló, kézi / ki / automatikus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.09
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)73.66
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8536504000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8538SBG13V81CFF4P1TX11 kombinált indítóméret 0 120vac tekercs
€5,026.18 /Mértékegység