D Négyzet 8536SGO1V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553

SQUARE D 8536SGO1V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 270a

Raktáron
Tétel: AF6PHJ Típus: 8536SGO1V02SKereszthivatkozás: 1H553

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,182.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők270
Tekercs Volt110-120 VAC
Mélység8.75 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság17.56 "
HP @ 3 fázis - 208 V75
HP @ 3 fázis - 230 V100
HP @ 3 fázis - 240 V100
HP @ 3 fázis - 460 V200
HP @ 3 fázis - 480 V200
HP @ 3 fázis - 575 V200
Hz50/60
NEMA méret5
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség8.56 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.416
Hajó magassága (cm)26.19
Hajó hossza (cm)49.81
Hajószélesség (cm)27.41
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretSzélességHáz típusaÁr
SQUARE D 8536SBW12V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X€1,809.36
SQUARE D 8536SCW13V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616 8536SCW13V02S10277.81 "101016.38 "NEMA 4, 4X€1,980.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SGO1V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 270a
€16,182.43 /Mértékegység