SQUARE D 8536SCW13V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a | AG7CQG 5B616

SQUARE D 8536SCW13V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a

Raktáron
Tétel: AG7CQG Típus: 8536SCW13V02SKereszthivatkozás: 5B616

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,980.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők27
Tekercs Volt110-120 VAC
Mélység7.81 "
Ház típusaNEMA 4, 4X
Magasság13.19 "
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)21.34
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretSzélességHáz típusaÁr
SQUARE D 8536SBW12V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 18a | AF6PEN 1H495 8536SBW12V02S5187.81 "55-6.38 "NEMA 4, 4X€1,809.36
D Négyzet 8536SGO1V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 270a | AF6PHJ 1H553 8536SGO1V02S2002708.75 "20020058.56 "Nyisd ki€16,182.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SCW13V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 27a
€1,980.77 /Mértékegység