Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8536SCO3V02S mágneses motorindító, NEMA 1-es méret, nem irányváltó, 3 P | AF6PFY 1H513

SQUARE D 8536SCO3V02S mágneses motorindító, NEMA 1-es méret, nem irányváltó, 3 P

Raktáron
Tétel: AF6PFY Típus: 8536SCO3V02SKereszthivatkozás: 1H513

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€871.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők27
Tekercs Volt120 VAC
Mélység4.22 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság6.77 "
HP @ 3 fázis - 208 V7.5
HP @ 3 fázis - 230 V7.5
HP @ 3 fázis - 240 V7.5
HP @ 3 fázis - 460 V10
HP @ 3 fázis - 480 V10
HP @ 3 fázis - 575 V10
Hz50/60
NEMA méret1
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség4.53 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.809
Hajó magassága (cm)14.81
Hajó hossza (cm)20.6
Hajószélesség (cm)11.51
HS-kód8536504000

Termék részletek:

    • S típusú, nem irányváltó mágneses indító, váltakozó áramú (AC) kalitkás motorok teljes feszültségű indításához és leállításához
    • Az olvasztott ötvözet típusú termikus túlterhelési relék megkönnyítik a motor túlterhelés elleni védelmét és egy normál esetben nyitott áramkör érintkezőt a három vezeték vezérléséhez
    • Csavaros szorítókapcsok és ferde érintkezők a magas érintkezési nyomás biztosításához pozitív illeszkedéssel
    • 20. osztályú védelem
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 1 fázis - 230 VAkcióAC erősítőkHP @ 3 fázis - 208 VHP @ 3 fázis - 230 VHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 460 VHP @ 3 fázis - 480 VÁr
SQUARE D 8536SAG12V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 9a 3p | AF6LPA 19YA73 8536SAG12V02ES-Visszavonás91.51.51.522-
ajánlatkérés
SQUARE D 8536SBO1V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 18a 1p | AF6LPZ 19YA95 8536SBO1V02ES2Visszavonás18-----€773.01
SQUARE D 8536SBO2V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 18a 3p | AF6LQC 19YA98 8536SBO2V02ES-Visszavonás1833355€943.57
SQUARE D 8536SCO3V02ES Mágneses motorindító Nema 120v 27a 3p | AF6LRB 19YC21 8536SCO3V02ES-Visszavonás277.57.57.51010€1,072.67
SQUARE D 8536SAG11V02 Mágneses motorindító Nema 120v 2p 9a | AF6PDL 1H468 8536SAG11V021Visszavonás9-----€781.25
SQUARE D 8536SAG12V02S Mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AF6PDN 1H470 8536SAG12V02S-Visszavonás91.51.51.522€810.74
SQUARE D 8536SAO12V02S mágneses motorindító Nema 120v 3p 9a | AF6PDT 1H474 8536SAO12V02S-Visszavonás91.51.51.522€739.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SCO3V02S mágneses motorindító, NEMA 1-es méret, nem irányváltó, 3 P
€871.38 /Mértékegység