Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8536SAO12V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a | AG7CQF 5B614

SQUARE D 8536SAO12V06 mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a

Raktáron
Tétel: AG7CQF Típus: 8536SAO12V06Kereszthivatkozás: 5B614

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€587.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses motorindító
AkcióVisszavonás
AC erősítők9
Tekercs Volt480 VAC
Mélység4.22 "
Ház típusaNyisd ki
Magasság6.77 "
HP @ 3 fázis - 208 V1.5
HP @ 3 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 240 V1.5
HP @ 3 fázis - 460 V2
HP @ 3 fázis - 480 V2
HP @ 3 fázis - 575 V2
Hz50/60
NEMA méret00
Pólusok száma3
Indító típusNEM AZ ENYÉM
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9125
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód8536504000

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 460 VAC erősítőkMélységHP @ 3 fázis - 480 VHP @ 3 fázis - 575 VNEMA méretSzélességHáz típusaÁr
SQUARE D 8536SAG12V06E Mágneses motorindító Nema 480v 9a 3p | AF6LPC 19YA75 8536SAG12V06E295.56 "22006"NEMA 1-
ajánlatkérés
SQUARE D 8536SAG12V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a | AF6PDQ 1H472 8536SAG12V06295.56 "22006"NEMA 1€792.90
SQUARE D 8536SBG2V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF6PEC 1H485 8536SBG2V065185.56 "55-6"NEMA 1€980.83
SQUARE D 8536SBO2V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 18a | AF6PEL 1H493 8536SBO2V065184.22 "55-4.53 "Nyisd ki€1,108.29
SQUARE D 8536SCA3V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF6PER 1H498 8536SCA3V0610278.53 "101016.38 "NEMA 3R, 12€1,355.25
SQUARE D 8536SCG3V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF6PFQ 1H506 8536SCG3V0610275.56 "101016"NEMA 1€1,251.68
SQUARE D 8536SCO3V06 Mágneses motorindító Nema 480v 3p 27a | AF6PGA 1H515 8536SCO3V0610274.22 "101014.53 "Nyisd ki€869.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8536SAO12V06 mágneses motorindító Nema 480v 3p 9a
€587.13 /Mértékegység