Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501RS14V20 Relé 14 tűs 4pdt 5a 120vac | AF9FUL 2DW30

SQUARE D 8501RS14V20 relé 14 tűs 4pdt 5a 120vac

Raktáron
Tétel: AF9FUL Típus: 8501RS14V20Kereszthivatkozás: 2DW30

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€89.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaNégyzet
Tekercs Volt120 VAC
Kapcsolati erősítő értékelése (induktív)5
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)5
Kapcsolatfelvétel4PDT
Kapcsolattartó anyagEzüst kadmium-oxid
Kapcsolat besorolása5A @ 240VAC / 28VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP @ 120V1/6
HP @ 240V1/6
FelszerelésOldalsó karima
Pins14
Nyomja meg a tesztetNem
FoglalatMfr. 8501NR45
Csatlakozó kódG
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536490080

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 120VAlap típusaCoil VA minősítésHP @ 240VFelszerelésPinsNyomja meg a tesztetFoglalatÁr
SQUARE D 8501KPR12V24 Relé 8 tűs Dpdt 10a 240vac | AF9FTF 2DT08 8501KPR12V24-octal2.5-Octal Plug In Socket8NemMfr. 8501NR51 vagy 8501NR52€114.33
SQUARE D 8501KPDR12V51 Relé 8Pin DPDT 10A 10VDC | AF9FTN 2DT23 8501KPDR12V51-octal4.5-Octal Plug In Socket8NemMfr. 8501NR51 vagy 8501NR52€114.33
SQUARE D 8501KUR12V20 Relé 8 tűs Dpdt 10a 100vac | AF9FTR 2DT39 8501KUR12V201/3Négyzet-1/2Oldalsó karima8NemMfr. 8501NR82€68.27
SQUARE D 8501KUR13V14 Relé 11 tűs 3pdt 10a 24vac | AF9FTV 2DT48 8501KUR13V141/3Négyzet-1/2Oldalsó karima11NemMfr. 8501NR82€63.57
D SQUARE D 8501KUDR12V53 relé 8pin Dpdt 10a 24vdc | AF9FTY 2DT54 8501KUDR12V531/3Négyzet-1/2Oldalsó karima8NemMfr. 8501NR82€68.27
SQUARE D 8501KUDR13V53 Relé 11 tűs 3pdt 10a 24vdc | AF9FUB 2DT59 8501KUDR13V531/3Négyzet-1/2Oldalsó karima11NemMfr. 8501NR82€63.57
SQUARE D 8501RS34V20 Relé 14 tűs 4pdt 5a 120vac | AF9FUM 2DW34 8501RS34V20-Négyzet--Oldalsó karima14NemMfr. 8501NR45€133.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501RS14V20 relé 14 tűs 4pdt 5a 120vac
€89.84 /Mértékegység