Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8501KPDR12V53 Relé 8 tűs Dpdt 10a 24vdc | AF9FTP 2DT24

SQUARE D 8501KPDR12V53 relé 8 tűs Dpdt 10a 24vdc

Raktáron
Tétel: AF9FTP Típus: 8501KPDR12V53Kereszthivatkozás: 2DT24
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
€114.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRelé
Alap típusaoctal
Coil VA minősítés5.5
Tekercs Volt24 VDC
Kapcsolati erősítő értékelése (rezisztív)10
KapcsolatfelvételDPDT
Kapcsolattartó anyagEzüst ón-oxid
Kapcsolat besorolása10A @ 277VAC / 30VDC
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
FelszerelésOctal Plug In Socket
Pins8
Nyomja meg a tesztetNem
FoglalatMfr. 8501NR51 vagy 8501NR52
Csatlakozó kódA
ÁllapotjelzőNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8536410050

Termékváltozatok

TermékekModellCoil VA minősítésKapcsolatfelvételKapcsolattartó anyagPinsFoglalatÁr
SQUARE D 8501KPDR12P14V53 Relé 8 tűs Dpdt 10a 24vdc | AF9FTM 2DT19 8501KPDR12P14V531.5DPDTEzüst nikkel8Mfr. 8501NR51 vagy 8501NR52€122.03
SQUARE D 8501KPDR13V53 Relé 11 tűs 3pdt 10a 24vdc | AF9FTQ 2DT31 8501KPDR13V533.63PDTEzüst nikkel11Mfr. 8501NR61, 8501NR62€159.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8501KPDR12V53 relé 8 tűs Dpdt 10a 24vdc
€114.33 /Mértékegység