Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 3104140042 Mágneses tekercs 120vac | AG9GDN 1H424

SQUARE D 3104140042 Mágneses tekercs 120vac

Raktáron
Tétel: AG9GDN Típus: 3104140042Kereszthivatkozás: 1H424
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
€271.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere tekercs
Tekercs Volt120 VAC
Kontaktor típusaNEM AZ ENYÉM
Hz60
Kezdő méret00, 1
VA minősítés311

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltKontaktor típusaHzTételVA minősítésÁr
SQUARE D 3104140020 Mágneses tekercs 24vac | AG9GDM 1H423 310414002024 VACNEM AZ ENYÉM60Csere tekercs245€292.18
SQUARE D 3104140048 Mágneses tekercs 208vac | AG9GDP 1H425 3104140048208 VACNEM AZ ENYÉM60Csere tekercs245€261.30
SQUARE D 3104140051 Mágneses tekercs 240vac | AG9GDQ 1H426 3104140051240 VACNEM AZ ENYÉM60Csere tekercs245€260.36
SQUARE D 3104140060 Mágneses tekercs 480vac | AG9GDR 1H427 3104140060480 VACNEM AZ ENYÉM60Csere tekercs245€268.29
SQUARE D 3106340938 Mágneses tekercs 120vac | AG9GDU 1H431 3106340938120 VACNEM AZ ENYÉM60Csere tekercs311€295.06
D Négyzet D 3106340944 Mágneses tekercs 208vac | AG9GDV 1H432 3106340944208 VACNEM AZ ENYÉM60Csere tekercs311€292.35
SQUARE D 3106340947 Mágneses tekercs 240vac | AG9GDW 1H433 3106340947240 VACNEM AZ ENYÉM60Csere tekercs311€294.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 3104140042 Mágneses tekercs 120vac
€271.68 /Mértékegység