Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H4816IW Fúrópersely H Fúróméret Q | AA3CCF 11G852

APPROVED VENDOR H4816IW fúrópersely H fúróméret Q

Raktáron
Tétel: AA3CCF Típus: H4816IWKereszthivatkozás: 11G852

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€23.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró persely
Persely típusaFej nyomja meg a Fit gombot
Koncentrikus tolerancia0.0003 "TIR max
Fúró méretQ
befejezACÉL
KeménységRC 62-64
Belül Dia.0.332 "
Belül Dia. Megértés+ .0001- +.0005 "
Anyag52100 átkeményedett
Dia kívül.3 / 4 "
Dia-n kívül Megértés+0.0018 - +0.0015 "
Teljes hossz1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0626
Hajó magassága (cm)3.1
Hajó hossza (cm)0.56
Hajószélesség (cm)0.56
HS-kód8207907585
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKoncentrikus toleranciaFúró méretBelül Dia.Belül Dia. MegértésAnyagDia kívül.Dia-n kívül MegértésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H134BF Fúrópersely H típusú Fúróméret 3/64 In | AA2QCJ 10Y756 H134BF1 / 4 "0.0003 "TIR max3 / 64 "3 / 64 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€85.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H134BJ Fúrópersely H típusú Fúróméret # 55 | AA2QCK 10Y757 H134BJ1 / 4 "0.0003 "TIR max# 550.052 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€75.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H134BL Fúrópersely H típusú Fúróméret # 54 | AA2QCL 10Y758 H134BL1 / 4 "0.0003 "TIR max# 540.055 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€71.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H134BP Fúrópersely H típusú Fúróméret # 53 | AA2QCM 10Y759 H134BP1 / 4 "0.0003 "TIR max# 530.059 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€71.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H134BR Fúrópersely H típusú Fúróméret 1/16 hüvelykes | AA2QCN 10Y760 H134BR1 / 4 "0.0003 "TIR max1 / 16 "1 / 16 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€71.51
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H134BT Fúrópersely H típusú Fúróméret # 52 | AA2QCP 10Y761 H134BT1 / 4 "0.0003 "TIR max# 520.064 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€27.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ H134BY Fúrópersely H típusú Fúróméret # 50 | AA2QCQ 10Y763 H134BY1 / 4 "0.0003 "TIR max# 500.07 "+ .0001- +.0004 "52100 átkeményedett13 / 64 "+0.0015 - +0.0012 "€27.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR H4816IW fúrópersely H fúróméret Q
€23.93 /Mértékegység