SQUARE D 30T2F transzformátor 208vac Wye/120vac 30kva | AF7RYX 22LR50

SQUARE D 30T2F transzformátor 208vac Wye/120vac 30kva

Raktáron
Tétel: AF7RYX Modell: 30T2FKereszthivatkozás: 22LR50

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,280.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános rendeltetésű transzformátor
színekSzürke
Mélység13.5 "
Ház befejezésePorbevonatú
Ház anyagaAcél
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Magasság22 "
Hz60
Bemeneti feszültség480 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség208 VAC Wye/120 VAC
Hőmérséklet Emelkedik115 fok C
VA minősítés30 kVA-es
Szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 351
Hajó magassága (cm)41.66
Hajó hossza (cm)54.1
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8504320000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHáz típusaMagasságVA minősítésSzélességÁr
SQUARE D 6T2F transzformátor 208vac Wye/120vac 6kva | AF6PCK 1H278 6T2F9"Beltéri / kültéri13.5 "6 kVA-es14.75 "€4,377.16
SQUARE D 9T2F transzformátor 208vac Wye/120vac 9kva | AF6PCN 1H282 9T2F12.25 "Beltéri / kültéri14.75 "9 kVA-es19.1 "€6,637.75
SQUARE D 3T2F transzformátor 208vac Wye/120vac 3kva | AF6PNJ 1H725 3T2F9"Beltéri / kültéri13.5 "3 kVA-es14.75 "€3,177.98
SQUARE D 15T2F transzformátor 15kva 3 fázisú beltéri | AF9FJY 2CM41 15T2F12.25 "szobai14.75 "15 kVA-es19.1 "€7,543.18
SQUARE D 15T68F Transzformátor 15kva 3-fázisú Be/kültéri | AF9FJZ 2CM53 15T68F12 "Beltéri / kültéri14 4 / 5 "15 kVA-es19 "€7,274.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 30T2F transzformátor 208vac Wye/120vac 30kva
€14,280.89 /Mértékegység