Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 2550105005 Miniatűr izzólámpa 120 Volt T2 | AH2NRL 2EJ79

SQUARE D 2550105005 Miniatűr izzólámpa 120 voltos T2

Raktáron
Tétel: AH2NRL Típus: 2550105005Kereszthivatkozás: 2EJ79
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
€44.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMiniatűr izzólámpa
Átlagos élettartam7500 XNUMX óra.
Alap típusaTel. 5. sz. Dia
Izzó házÜveg
Az izzók gyártói jótállási ideje18 hónap
Zárt szerelvényekhezIgen
Magas kimenetNem
Beltéri / kültéri használatBeltéri / kültéri
Világos színSzűrő kikapcsolása
Min. Kezdő hőmérséklet.-25 C fok
A lámpa általános alakjaT
ÁramforrásPlug and Play
Elsődleges alkalmazásHangszer
Durva kiszolgálásNem
TörésállóNem
Kereskedési szám120 PSB
típusMiniatűr
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)12.95

Termék részletek:

    • Izzó alakja: T2
    • Izzó üzemi hőmérséklete Tartomány: -25 foktól 55 fokig
    • Izzó indulási típusa: Azonnali

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 2550105005 Miniatűr izzólámpa 120 voltos T2
€44.02 /Mértékegység