Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va | AF6PCC 1H268

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va

Raktáron
Tétel: AF6PCC Típus: 150SV43AKereszthivatkozás: 1H268

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€536.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBuck Boost transzformátor
színekSzürke
Mélység3.8 "
Ház befejezésePorbevonatú
A ház értékeléseNEMA 3R
Ház típusaBeltéri / kültéri
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
Magasság5.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 / 240 VAC
IP besorolás54
FelszerelésFal
Kimeneti feszültség12 / 24 VAC
Fázis1
Hőmérséklet Emelkedik55 fok C
VA minősítés150VA
Szélesség4.9 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.33
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)20.57
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8504314035

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságHőmérséklet EmelkedikVA minősítésSzélességÁr
D SQUARE D 100SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 100va | AF6PCB 1H266 100SV43A3.5 "5"55 fok C100VA4.5 "€460.28
SQUARE D 1S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1kva | AF6PCD 1H270 1S43F5.4 "8.2 "115 fok C1 kVA-es7"€1,492.99
D SQUARE D 250SV43B Buck Boost Trans 120/240 12/24 250va | AF6PCE 1H271 250SV43B4.1 "5.5 "80 fok C250VA5.3 "€613.70
SQUARE D 500SV43B transzformátor, Buck Boost, tokozott, 0.5 Kva, 1 fázis | AF6PCG 1H275 500SV43B4.7 "6.2 "80 fok C500VA6.2 "€927.20
SQUARE D 750SV43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 750va | AF6PCL 1H279 750SV43F4.7 "6.7 "115 fok C750VA6.2 "€1,219.89
SQUARE D 1.5S43F Buck Boost Trans 120/240 12/24 1.5kva | AF9FJR 2CL92 1.5S43F6.6 "8.3 "115 fok C1.5 kVA-es8.7 "€1,811.32
SQUARE D 2S43F Buck Boost Trans120 / 240 12/24 2kva | AF9FKD 2CM81 2S43F6.6 "9.6 "115 fok C2 kVA-es8.7 "€2,367.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 150SV43A Buck Boost Trans 120/240 12/24 150va
€536.31 /Mértékegység