SPILFYTER USR304 Spill Kit újrahasznosított 5 gallonos vödör | AG9ETT 19XZ26

SPILFYTER USR304 Spill Kit újrahasznosított 5 gallonos vödör

Raktáron
Tétel: AG9ETT Modell: USR304Kereszthivatkozás: 19XZ26

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€174.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekFekete
konténer típusVödör
Folyadékok felszívódvaEgyetemes
Alkatrészek száma10
UV védelemIgen
Abszorbeált mennyiség / kg.5 gal.
KerekekNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.536
Hajó magassága (cm)41.91
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)34.29
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Igen
    • Konténer kapacitás: 5 gal.
    • Zárható: Nem
    • Statikus disszipatív: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellFolyadékok felszívódvaÁr
SPILFYTER OSR304 Spill Kit Olaj Csak újrahasznosított 5 gallonos vödör | AG9ETU 19XZ27 OSR304Olaj alapú folyadékok€153.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPILFYTER USR304 Spill Kit újrahasznosított 5 gallonos vödör
€174.83 /Mértékegység