SPENCE K1TF811-36RE Pneumatikus gömbvezérlő szelep 1-1/4 hüvelykes | AB3FPG 1RXC6

SPENCE K1TF811-36RE Pneumatikus gömbvezérlő szelep 1-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3FPG Típus: K1TF811-36REKereszthivatkozás: 1RXC6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,141.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus gömbvezérlő szelep
test anyagaBronz
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Bemeneti nyomás250 psi
Max. Nyomás250 psi
Portok száma2
Csőméret1.25 "
Szükséges nyomás3-15 psi
Ülés anyaga303 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.57
Hajó magassága (cm)33.27
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8481809035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bemeneti nyomásCsőméretÁr
SPENCE K1TC811-36RA Pneumatikus gömb vezérlőszelep 1/2 hüvelykes | AB3FPD 1RXC3 K1TC811-36RA400 psi1 / 2 "€1,521.13
SPENCE K1TD811-36RC pneumatikus gömbszabályzó szelep 3/4 hüvelykes | AB3FPE 1RXC4 K1TD811-36RC300 psi3 / 4 "€1,582.83
SPENCE K1TE811-36RC pneumatikus gömbvezérlő szelep, 1 hüvelyk | AB3FPF 1RXC5 K1TE811-36RC250 psi1"€1,784.51
SPENCE K1TG811-60RH pneumatikus gömbvezérlő szelep 1-1/2 hüvelykes | AB3FPH 1RXC7 K1TG811-60RH275 psi1.5 "€2,724.88
SPENCE K1TH811-60RH Pneumatikus gömb vezérlőszelep 2 hüvelykes | AB3FPJ 1RXC8 K1TH811-60RH175 psi2"€2,840.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE K1TF811-36RE Pneumatikus gömbvezérlő szelep 1-1/4 hüvelyk
€2,141.41 /Mértékegység