Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPENCE DPE-D csepptartó könyök öntöttvas 3/4 hüvelyk Npt | AA7FVY 15X128

SPENCE DPE-D csepegtető tányér könyököntvény 3/4 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AA7FVY Modell: DPE-DKereszthivatkozás: 15X128

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsepegtetős könyök
test anyagaÖntöttvas
Osztály150
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás250 psi
Csőméret3 / 4 "
Telített gőznyomás250 psi
Temp. Hatótávolság406 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)17.02
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)14.99
HS-kód7307110045
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPENCE DPE-D csepegtető tányér könyököntvény 3/4 hüvelykes Npt
€82.18 /Mértékegység