Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R Rugalmas tengely 9/16-1 35 láb Használat AF2BXM-mel | AF2BXU 6PZV7

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R rugalmas tengely 9/16-1 35 láb Használat AF2BXM-mel

Raktáron
Tétel: AF2BXU Típus: SC-TC-S03-35RKereszthivatkozás: 6PZV7

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€566.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRugalmas tengely
Magasság2"
Hossz420 "
AnyagNylon cső, acél mag
Max. Folyam.25 GPM
Max. Flow GPM. 25
Max. Folyadék hőmérséklete200 F
Max. Nyomás27 psi
Méret9/16 - 1 "
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.27
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)51.31
Hajószélesség (cm)41.4
HS-kód8479909496
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszMax. FolyamMax. NyomásMéretÁr
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-15R Rugalmas tengely 7/16-1/2 15 láb Használat AF2BXM-mel | AF2BXN 6PZV2 SC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 azonosító€807.22
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-25R Rugalmas tengely 7/16-1/2 25 láb Használat AF2BXM-mel | AF2BXP 6PZV3 SC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 azonosító€702.89
SPEEDCLEAN SC-TC-S02-35R Rugalmas tengely 7/16-1/2 35 láb Használat AF2BXM-mel | AF2BXQ 6PZV4 SC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 azonosító€511.13
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-15R Rugalmas tengely 9/16-1 15 láb Használat AF2BXM-mel | AF2BXR 6PZV5 SC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€791.68
SPEEDCLEAN SC-TC-S03-25R Rugalmas tengely 9/16-1 25 láb Használat AF2BXM-mel | AF2BXT 6PZV6 SC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€557.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDCLEAN SC-TC-S03-35R rugalmas tengely 9/16-1 35 láb Használat AF2BXM-mel
€566.24 /Mértékegység