Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE NCDMB200-0300 Orrba szerelt léghenger, 2 hüvelyk furatátmérő, 3 hüvelyk löket, rozsdamentes acél | CH6QPP 5TGF1

SPEEDAIRE NCDMB200-0300 orrba szerelt léghenger, 2 hüvelykes furatátmérő, 3 hüvelyk löket, rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: CH6QPP Típus: NCDMB200-0300Kereszthivatkozás: 5TGF1
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
€236.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
AkcióKettős színészi
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEloxált kemény kabát
Mágneses dugattyúIgen
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
FelszerelésOrr
Orrtartó szál1 1/4-12 UNF
Teljes hossz8.57 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1/4 NPT
Rod Dia.0.62 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1 / 2-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság40-140 fok. F
Vezetőkar anyagaN
CsőanyagRozsdamentes acél
típusKerek test

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8235
Származási országJapán

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Betöltéstest anyagaFura Dia.Max. NyomásSzereljeFelszerelésOrrtartó szálTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 2W493 léghenger 6" furat 12" löket | AC3TPK 2W4937,068 fontAlumínium6"250 psiOldalsó csapolt / hüvelyes anya--20.25 "€1,403.71
SPEEDAIRE 3ATF9 léghenger 2 hüvelykes lökettel 2.56 hüvelyk hosszúságú AC8JMT 3ATF9-304 Stainless Steel3 / 4 "200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--2.56 "€127.22
SPEEDAIRE 3ATJ7 léghenger, kettős működésű 1.50 hüvelyk hosszúság | AC8JNH 3ATJ7-304 Stainless Steel3"200 psiCsavar hézagfuratok mindkét végén--1.5 "€291.97
SPEEDAIRE 3FE41 léghenger, kettős működésű 32.18 hüvelyk hosszúság | AC9APK 3FE41450 fontAlumínium2"150 psialapvető--32.18 "€1,837.39
SPEEDAIRE 5TEK3 levegőhenger, 14.25" hosszú rozsdamentes acél | AE6KCD 5TEK31,227 fontRozsdamentes acél2.5 "250 psiKapcsolókengyel--14.25 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5VAU6 léghenger univerzális 12.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URL 5VAU6785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.375 "€808.39
SPEEDAIRE 5VAU7 léghenger univerzális 12.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URM 5VAU7785 fontAcél2"250 psiEgyetemes--12.875 "€808.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE NCDMB200-0300 orrba szerelt léghenger, 2 hüvelykes furatátmérő, 3 hüvelyk löket, rozsdamentes acél
€236.26 /Mértékegység