Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE MHZ2-40D Lineáris vezetőlevegő megfogó, párhuzamos, 60 mm nyitott szélesség, 30 mm zárt szélesség | CU4DQR 5YEL0

SPEEDAIRE MHZ2-40D Lineáris vezetőlevegő-megfogó, párhuzamos, 60 ​​mm nyitott szélesség, 30 mm zárt szélesség

Raktáron
Tétel: CU4DQR Modell: MHZ2-40DKereszthivatkozás: 5YEL0
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
€1,037.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.314
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE MHC2-10D kompakt légfogó, szögletes, 0.07 lbf belső tartóerő LBF72 PSI, 14-140 F | CU4DQF 5YEN5 MHC2-10D€236.22
SPEEDAIRE MHC2-20D kompakt légfogó, szögletes, 0.52 lbf belső tartóerő LBF72 PSI, 14-140 F | CU4DQG 5YEN7 MHC2-20D€304.17
SPEEDAIRE MHC2-25D kompakt légbefogó, szögletes, 1 lbf belső tartóerő LBF72 PSI, 14-140 F | CU4DQH 5YEN8 MHC2-25D€363.68
SPEEDAIRE MHL2-25D1 Nagy teherbírású lineáris légbefogó, párhuzamos, 282 mm nyitott szélesség, 182 mm zárt szélesség | CU4DQJ 5YEL7 MHL2-25D1€993.63
SPEEDAIRE MHL2-32D1 Nagy teherbírású lineáris légbefogó, párhuzamos, 318 mm nyitott szélesség, 198 mm zárt szélesség | CU4DQK 5YEL8 MHL2-32D1€1,331.69
SPEEDAIRE MHZ2-10D Lineáris vezetőlevegő megfogó, párhuzamos, 15.2 mm nyitott szélesség, 11.2 mm zárt szélesség | CU4DQL 5YEK5 MHZ2-10D€415.24
SPEEDAIRE MHZ2-16D Lineáris vezetőlevegő megfogó, párhuzamos, 20.9 mm nyitott szélesség, 14.9 mm zárt szélesség | CU4DQM 5YEK6 MHZ2-16D€429.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE MHZ2-40D Lineáris vezetőlevegő-megfogó, párhuzamos, 60 ​​mm nyitott szélesség, 30 mm zárt szélesség
€1,037.27 /Mértékegység