SPEEDAIRE ETE6590811 hordozható gázlevegő-kompresszor, 1 fokozat, 6.5 LE motor, 11 Cfm, talicskás | CU4DRQ 800WN5

SPEEDAIRE ETE6590811 Portable Gas Air Compressor, 1 Stage, 6.5 Hp Engine, 11 Cfm, Wheelbarrow

Raktáron
Item: CU4DRQ Modell: ETE6590811Kereszthivatkozás: 800WN5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,029.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható gáz kompresszor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
SPEEDAIRE ETA6590412 Közvetlen meghajtású légkompresszor, 1 fokozat, 6.5 LE motor, Kohler, 5 Cfm, 90 PSI, ikerlevegő | CU4DRK 800WN4 ETA6590412Kompresszor€2,304.57
SPEEDAIRE AG1-PM07-08G hordozható légkompresszor/generátor, 1 fokozat, 7 LE motor, 11.9 Cfm, visszarúgás | CU4DRL 787U92 AG1-PM07-08GHordozható kompresszor / generátor€2,786.61
SPEEDAIRE AG2-PM14-08GE hordozható légkompresszor/generátor, 2 fokozat, 14 LE motor, 15.7 Cfm | CU4DRM 787U93 AG2-PM14-08GEHordozható kompresszor / generátor€4,384.14
SPEEDAIRE AG2-PM14-08G hordozható légkompresszor/generátor, 2 fokozat, 14 LE motor, 15.7 Cfm, Npt | CU4DRN 787U96 AG2-PM14-08GHordozható kompresszor / generátor€4,600.75
SPEEDAIRE AM1-HM04-05G hordozható gázlevegő-kompresszor, 1 fokozat, 4 LE motor, 4.8 Cfm, ikerlevegő | CU4DRP 787U85 AM1-HM04-05GHordozható gáz kompresszor€1,302.43
SPEEDAIRE AM1-PM07-30G hordozható gázlevegő-kompresszor, 1 fokozat, 7 LE motor, 13.9 Cfm, vízszintes | CU4DRR 787U88 AM1-PM07-30GHordozható gáz kompresszor€2,241.26
SPEEDAIRE AM1-PM07-08G hordozható gázlevegő-kompresszor, 1 fokozat, 7 LE motor, 13.9 Cfm, talicskás | CU4DRT 787U83 AM1-PM07-08GHordozható gáz kompresszor€1,894.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE ETE6590811 Portable Gas Air Compressor, 1 Stage, 6.5 Hp Engine, 11 Cfm, Wheelbarrow
€3,029.89 /Mértékegység