Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEN8 léghenger 2 hüvelykes löket 6-1/4 hüvelyk hossz | AE7MCQ

SPEEDAIRE 5ZEN8 léghenger, 2 hüvelykes löket, 6-1/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7MCQ Modell: 5ZEN8
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
€105.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz6.25 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő6 font
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4095
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEN7 léghenger 1 hüvelykes löket 5-1/4 hüvelyk hossz | AE7MCP 5ZEN75.25 "1"€94.15
SPEEDAIRE 5ZEN9 léghenger 3 hüvelykes löket 7-1/4 hüvelyk hossz | AE7MCR 5ZEN97.25 "3"€116.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN8 léghenger, 2 hüvelykes löket, 6-1/4 hüvelyk hosszúság
€105.28 /Mértékegység