Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEN2 léghenger 2 hüvelykes löket 5-1/4 hüvelyk hossz | AE7MCJ

SPEEDAIRE 5ZEN2 léghenger, 2 hüvelykes löket, 5-1/4 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7MCJ Modell: 5ZEN2
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
€62.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál1 / 2 "-20
Teljes hossz5.25 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő3 font
ütés2"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEN1 léghenger, 1 hüvelyk, löket 4-1/4 hüvelyk hosszúság | AE7MCH 5ZEN14.25 "1"€48.88
SPEEDAIRE 5ZEN3 léghenger 3 hüvelykes löket 6-1/4 hüvelyk hossz | AE7MCK 5ZEN36.25 "3"€62.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEN2 léghenger, 2 hüvelykes löket, 5-1/4 hüvelyk hosszúság
€62.68 /Mértékegység