Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEK7 léghenger, egyszeres működésű 2 hüvelykes furat | AE7MBT

SPEEDAIRE 5ZEK7 léghenger, egyműködésű 2 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE7MBT Modell: 5ZEK7
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
€187.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál1-1 / 4 "-12
Teljes hossz6.85 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő15 font
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPort méretütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEK5 léghenger, egyszeres működésű 2 hüvelykes furat | AE7MBQ 5ZEK54.85 "1 / 4 "NPT1"€157.45
SPEEDAIRE 5ZEK6 léghenger, egyszeres működésű 2 hüvelykes furat | AE7MBR 5ZEK65.85 "1 / 4 "NPT2"€168.66
SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 léghenger 12.79 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"€205.97
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 léghenger, egyműködésű 2 hüvelykes furat | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€247.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK7 léghenger, egyműködésű 2 hüvelykes furat
€187.27 /Mértékegység