Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEK5 léghenger, egyszeres működésű 2 hüvelykes furat | AE7MBQ

SPEEDAIRE 5ZEK5 léghenger, egyműködésű 2 hüvelykes furat

Raktáron
Tétel: AE7MBQ Modell: 5ZEK5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€157.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál1-1 / 4 "-12
Teljes hossz4.85 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza0.88 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő15 font
ütés1"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPort méretütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEK6 léghenger, egyszeres működésű 2 hüvelykes furat | AE7MBR 5ZEK65.85 "1 / 4 "NPT2"€168.66
SPEEDAIRE 5ZEK7 léghenger, egyszeres működésű 2 hüvelykes furat | AE7MBT 5ZEK76.85 "1 / 4 "NPT3"€187.27
SPEEDAIRE 2.00NSR03.00 léghenger 12.79 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE8EKB 6CRC0 2.00NSR03.0012.79 "1/4 "NPTF3"€205.97
SPEEDAIRE 2.00NSR05.00 léghenger, egyműködésű 2 hüvelykes furat | AE8EKC 6CRC1 2.00NSR05.0018.85 "1/4 "NPTF5"€247.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEK5 léghenger, egyműködésű 2 hüvelykes furat
€157.45 /Mértékegység