Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEJ8 léghenger 3 hüvelykes löket 5.56 hüvelyk hossz | AE7MBH

SPEEDAIRE 5ZEJ8 léghenger, 3 hüvelykes löket, 5.56 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE7MBH Modell: 5ZEJ8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€59.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1-1 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz5.56 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret5/16 "-24 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő3 font
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEJ6 léghenger, 1 hüvelyk, löket, 3.56 hüvelyk, hossza | AE7MBF 5ZEJ63.56 "1"€44.52
SPEEDAIRE 5ZEJ7 léghenger 2 hüvelykes löket 4.56 hüvelyk hossz | AE7MBG 5ZEJ74.56 "2"€52.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEJ8 léghenger, 3 hüvelykes löket, 5.56 hüvelyk hosszú
€59.62 /Mértékegység