Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEH7 léghenger 1 hüvelykes löket 3.03 hüvelyk hossz | AE7MAW

SPEEDAIRE 5ZEH7 léghenger, 1 hüvelykes löket, 3.03 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE7MAW Modell: 5ZEH7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€38.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.9 / 16 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál7 / 16 "-20
Teljes hossz3.03 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret# 10-32 UNF
Rod Dia.3 / 16 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret# 10-32 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Tavaszi visszahúzási erő2 font
ütés1"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.78
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEH6 léghenger 1/2 hüvelykes löket 2.53 hüvelyk hossz | AE7MAV 5ZEH62.53 "1 / 2 "€35.66
SPEEDAIRE 5ZEH8 léghenger 1-1/2 hüvelykes löket 3.53 hüvelyk hossz | AE7MAX 5ZEH83.53 "1.5 "€41.82
SPEEDAIRE 5ZEH9 léghenger 2 hüvelykes löket 4.03 hüvelyk hossz | AE7MAY 5ZEH94.03 "2"€44.64
SPEEDAIRE 5ZEJ1 léghenger, 4 hüvelykes löket, 6.03 hüvelyk hosszúság | AE7MBA 5ZEJ16.030 "4"€50.44
SPEEDAIRE 5ZEJ2 léghenger 9/16 hüvelykes furatú 5 hüvelykes löket | AE7MBB 5ZEJ27.03 "5"€62.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEH7 léghenger, 1 hüvelykes löket, 3.03 hüvelyk hossza
€38.51 /Mértékegység