Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEF8 léghenger 4 hüvelykes löket 9-1/2 hüvelyk hossz | AE7MAD

SPEEDAIRE 5ZEF8 léghenger, 4 hüvelykes löket, 9-1/2 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7MAD Modell: 5ZEF8
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
€121.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
Szereljetengely
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz9.5 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.376 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés4"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5ZEF5 léghenger 1 hüvelykes löket 6-1/2 hüvelyk hossz | AE7MAB 5ZEF56.5 "1"€102.69
SPEEDAIRE 5ZEF9 léghenger 5 hüvelykes löket 10-1/2 hüvelyk hossz | AE7MAE 5ZEF910.5 "5"€128.42
SPEEDAIRE 5ZEG0 léghenger 11.50 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7MAF 5ZEG011.5 "6"€134.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEF8 léghenger, 4 hüvelykes löket, 9-1/2 hüvelyk hosszúság
€121.97 /Mértékegység