Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZEA6 léghenger, 5 hüvelykes löket, 9.44 hüvelyk hosszúság | AE7LYM

SPEEDAIRE 5ZEA6 léghenger, 5 hüvelykes löket, 9.44 hüvelyk hossza

Raktáron
Tétel: AE7LYM Modell: 5ZEA6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€116.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.5 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz9.44 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. HatótávolságVégzáró anyagMax. NyomásTeljes hosszPort méretRod Dia.Rúd menetméretütésÁr
SPEEDAIRE 1.50DSRD01.00 Léghenger 1 hüvelykes löket 5.44 hüvelyk hossz | AE6LAB 5TRC7 1.50DSRD01.0032 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi5.44 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF1"€20.99
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD03.00 Léghenger 2 hüvelykes löket 6.69 hüvelyk hossz | AE6LBL 5TRF9 1.50DXPSRD03.0032 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi6.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF2"€25.24
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD04.00 Léghenger 3 hüvelykes löket 7.69 hüvelyk hossz | AE6LBM 5TRG0 1.50DXPSRD04.0032 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi7.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF3"€126.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD05.00 Léghenger 4 hüvelykes löket 8.69 hüvelyk hossz | AE6LBN 5TRG1 1.50DXPSRD05.0032 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi8.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF4"€126.74
SPEEDAIRE 1.50DXPSRD06.00 Léghenger 5 hüvelykes löket 9.69 hüvelyk hossz | AE6LBP 5TRG2 1.50DXPSRD06.0032 fok és 160 fok F közöttDelrin100 psi9.69 "1 / 8 "0.437 "7 / 16-20 UNF5"€126.74
SPEEDAIRE 5ZEA2 léghenger, 1 hüvelykes löket, 5.44 hüvelyk hosszúság | AE7LYH 5ZEA2-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi5.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF1"€99.91
SPEEDAIRE 5ZEA3 léghenger, 2 hüvelykes löket, 6.44 hüvelyk hosszúság | AE7LYJ 5ZEA3-10 foktól 165 fokig FAlumínium250 psi6.44 "1 / 8 "NPT7 / 16 "7/16 "-20 UNF2"€97.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZEA6 léghenger, 5 hüvelykes löket, 9.44 hüvelyk hossza
€116.46 /Mértékegység