Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5ZDZ8 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket | AE7LVW

SPEEDAIRE 5ZDZ8 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket

Raktáron
Tétel: AE7LVW Modell: 5ZDZ8
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
€95.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.1.25 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOrr
Orrtartó szál3 / 4 "-16
Teljes hossz7.75 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.7 / 16 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret7/16 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés3"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5MMH5 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes löket | AE4RNE 5MHH55.75 "1"€83.41
SPEEDAIRE 5ZDZ7 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 2 hüvelykes löket | AE7LVV 5ZDZ76.75 "2"€88.54
SPEEDAIRE 5ZDZ9 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 4 hüvelykes löket | AE7LVX 5ZDZ98.75 "4"€100.64
SPEEDAIRE 5ZEA1 léghenger 10.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE7LYG 5ZEA113 / 4 "6"€112.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5ZDZ8 léghenger 1-1/4 hüvelykes furatú 3 hüvelykes löket
€95.07 /Mértékegység