SPEEDAIRE 5XNU0 léghenger 23-1 / 2 hüvelyk Strok 29-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AE7FEL

SPEEDAIRE 5XNU0 léghenger, 23-1/2 hüvelykes löket, 29-1/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE7FEL Modell: 5XNU0

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,965.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés785 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeHátsó karima
Teljes hossz29.25 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés23.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.24
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5XNL8 léghenger 2 hüvelyk furatú 2-1 / 2 hüvelykes lökettel | AE7FEG 5XNL88.25 "2.5 "€1,460.57
SPEEDAIRE 5XNN1 léghenger 4 hüvelykes ütemű hátsó perem | AE7FEH 5XNN19.75 "4"€1,460.57
SPEEDAIRE 5XNP6 légpalack 11-1/2 hüvelykes ütés 17-1/4 hüvelyk | AE7FEJ 5XNP617.25 "11.5 "€1,674.77
SPEEDAIRE 5XNR1 léghenger 2 hüvelyk furatú 14 hüvelykes löket | AE7FEK 5XNR119.75 "14 "€1,782.60
SPEEDAIRE 5XNU1 2 hüvelykes furatú 24 hüvelykes léghenger | AE7FEM 5XNU129.75 "24 "€1,965.32
SPEEDAIRE 5XNU2 légpalack 24-1/2 hüvelykes ütés 30-1/4 hüvelyk | AE7FEN 5XNU230.25 "24.5 "€1,965.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5XNU0 léghenger, 23-1/2 hüvelykes löket, 29-1/4 hüvelykes hosszúság
€1,965.32 /Mértékegység