Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5VAV5 léghenger univerzális 17.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URW

SPEEDAIRE 5VAV5 léghenger univerzális 17.875 hüvelyk hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AE6URW Modell: 5VAV5
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
€883.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAcél
Fura Dia.2"
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAcél
befejezFekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés785 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeEgyetemes
Teljes hossz17.875 "
Dugattyú anyagaAcél
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés12.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.98
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5VAF8 léghenger univerzális 5.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMN 5VAF85.875 "1 / 2 "€512.92
SPEEDAIRE 5VAF9 léghenger univerzális 6.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMP 5VAF96.875 "1.5 "€531.27
SPEEDAIRE 5VAG0 Univerzális léghenger 7.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMQ 5VAG07.875 "2.5 "€512.92
SPEEDAIRE 5VAG1 univerzális léghenger 8.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMR 5VAG18.875 "3.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAG2 univerzális léghenger 9.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMT 5VAG29.88 "4.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAG3 léghengeres univerzális 10.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6UMU 5VAG310.875 "5.5 "€510.37
SPEEDAIRE 5VAU4 univerzális léghenger 11.375 hüvelyk hosszúságú acél | AE6URJ 5VAU411.375 "6"€886.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5VAV5 léghenger univerzális 17.875 hüvelyk hosszúságú acél
€883.57 /Mértékegység