SPEEDAIRE 5UZJ9 léghenger 13 hüvelykes löket 19-3/4 hüvelyk hossz | AE6UBE

SPEEDAIRE 5UZJ9 léghenger, 13 hüvelykes löket, 19-3/4 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AE6UBE Modell: 5UZJ9

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€785.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.3.25 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst és fekete
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés2,073 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeOldalsó csapolt / hüvelyes anya
Teljes hossz19.75 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaKrómozott acél
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés13 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaAcél
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.823
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőanyagPárna típusaVégzáró anyagbefejezMax. BetöltésTeljes hosszDugattyú anyagaütésÁr
SPEEDAIRE 4MU44 léghenger 3-1 / 4 hüvelyk furatú 2 hüvelykes löket | AD8UVR 4MU44Krómozott acélEgyik semAcélFekete2,075 font8.75 "Acél2"€657.20
SPEEDAIRE 4MU45 léghenger 3-1 / 4 hüvelyk furatú 4 hüvelykes löket | AD8UVT 4MU45Krómozott acélEgyik semAcélFekete2,075 font10.75 "Acél4"€695.99
SPEEDAIRE 4MU46 léghenger 3-1 / 4 hüvelykes furat 6 hüvelykes löket | AD8UVU 4MU46Krómozott acélEgyik semAcélFekete2,075 font12.75 "Acél6"€734.74
SPEEDAIRE 4MU47 léghenger 3-1 / 4 hüvelykes furat 8 hüvelykes löket | AD8UVV 4MU47Krómozott acélÁllíthatóAcélFekete2,075 font14.75 "Acél8"€1,058.83
SPEEDAIRE 4MU48 léghenger 10 hüvelykes löket 16-3 / 4 hüvelyk hosszúságú AD8UVW 4MU48Krómozott acélÁllíthatóAcélFekete2,075 font16.75 "Acél10 "€1,097.66
SPEEDAIRE 5TDZ8 3-1 / 4 hüvelykes furatú 1 hüvelykes léghenger | AE6JXB 5TDZ8Alumínium-AlumíniumEzüst és fekete1,227 font7.75 "Alumínium1"€515.28
SPEEDAIRE 5TDZ9 léghenger 1-1 / 2 hüvelyk Strok 8-1 / 4 hüvelyk hosszúság | AE6JXC 5TDZ9Alumínium-AlumíniumEzüst és fekete1,227 font8.25 "Alumínium1.5 "€515.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5UZJ9 léghenger, 13 hüvelykes löket, 19-3/4 hüvelykes hosszúság
€785.42 /Mértékegység