SPEEDAIRE 5TEV7 léghenger 26.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6KCQ

SPEEDAIRE 5TEV7 léghenger, 26.875 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6KCQ Modell: 5TEV7

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,461.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3.25 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés2,073 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeElső karima
Teljes hossz26.875 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Port méret1 / 2 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza1.125 "
Rúd menetméret3 / 4 "-16
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés19.5 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.36
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5TER4 léghenger 10.375 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6KCM 5TER410.375 "3"€2,030.27
SPEEDAIRE 5TET6 léghenger 16.375 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6KCN 5TET616.375 "9"€2,203.10
SPEEDAIRE 5TEU7 léghenger 21.875 hüvelyk hosszúságú, rozsdamentes acél | AE6KCP 5TEU721.875 "14.5 "€2,328.87
SPEEDAIRE 5TEW5 léghenger 30.875 hüvelyk hosszúságú acél | AE6KCR 5TEW530.875 "23.5 "€2,591.23
SPEEDAIRE 5TEW6 léghenger 31.375 hüvelyk hosszúságú acél nélküli | AE6KCT 5TEW631.375 "24 "€2,591.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5TEV7 léghenger, 26.875 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél
€2,461.85 /Mértékegység