SPEEDAIRE 5TEK8 léghenger 16.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KCE

SPEEDAIRE 5TEK8 léghenger, 16.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél

Raktáron
Tétel: AE6KCE Modell: 5TEK8

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,935.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaNFPA
Végzáró anyagRozsdamentes acél
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Betöltés1,227 font
Max. Nyomás250 psi
SzereljeKapcsolókengyel
Teljes hossz16.75 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.1 / 2 "
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.5 / 8 "
Rúdfonal hossza3 / 4 "
Rúd menetméret1 / 2 "-20
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés10 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.21
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5TEJ4 léghenger 9.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KCA 5TEJ49.75 "3"€1,739.70
SPEEDAIRE 5TEK0 légpalack 12.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KCB 5TEK012.75 "6"€1,826.88
SPEEDAIRE 5TEK1 léghenger 13.25 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KCC 5TEK113.25 "6.5 "€1,826.88
SPEEDAIRE 5TEL2 léghenger 18.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KCF 5TEL218.75 "12 "€1,935.17
SPEEDAIRE 5TEL6 léghenger 20.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KCG 5TEL623 / 4 "14 "€2,086.15
SPEEDAIRE 5TEN2 léghenger 23.75 hüvelyk hosszúságú rozsdamentes acél | AE6KCH 5TEN223.75 "17 "€2,209.08
SPEEDAIRE 5TEN8 léghenger 26.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE6KCJ 5TEN826.75 "20 "€2,209.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5TEK8 léghenger, 16.75 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél
€1,935.17 /Mértékegység