SPEEDAIRE 5PEF5 léghenger, kettős működésű 85.92 hüvelyk hosszúság | AE6AXR

SPEEDAIRE 5PEF5 léghenger, kettős működésű, 85.92 hüvelykes hosszúság

Tétel: AE6AXR Modell: 5PEF5
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,911.31 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaAlumínium
Fura Dia.2.5 "
Párna típusaÁllítható
Henger típusaRúd nélkül
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúIgen
Max. Betöltés560 font
Max. Nyomás116 psi
SzereljeKoppintott végzárók
Teljes hossz85.92 "
Dugattyú anyagaMágneses
Port méret1 / 2 "NPT
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés69 "
Temp. Hatótávolság-22 foktól 176 fokig F
CsőanyagAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.725
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)248.92
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5PEC6 léghenger kettős működésű 28.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXC 5PEC628.92 "12 "€1,879.52
SPEEDAIRE 5PEC9 léghenger kettős működésű 37.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXD 5PEC937.92 "21 "€2,168.90
SPEEDAIRE 5PED0 léghenger kettős működésű 40.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXE 5 PED040.92 "24 "€2,339.74
SPEEDAIRE 5PED1 léghenger kettős működésű 43.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXF 5 PED143.92 "27 "€2,379.74
SPEEDAIRE 5PED2 léghenger kettős működésű 46.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXG 5 PED246.92 "30 "€2,485.15
SPEEDAIRE 5PED3 léghenger kettős működésű 49.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXH 5 PED349.92 "33 "€2,590.51
SPEEDAIRE 5PED4 léghenger kettős működésű 52.92 hüvelyk hosszúságú AE6AXJ 5 PED452.92 "36 "€3,055.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5PEF5 léghenger, kettős működésű, 85.92 hüvelykes hosszúság
€3,911.31 /Mértékegység