Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 5MMC8 léghenger, 5 hüvelykes löketű kettős vég | AE4RLF

SPEEDAIRE 5MMC8 léghenger, 5 hüvelykes löketű kettős vég

Raktáron
Tétel: AE4RLF Modell: 5MMC8
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
€89.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyagaRozsdamentes acél
Fura Dia.3 / 4 "
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaRound
Végzáró anyagAlumínium
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás250 psi
SzereljeDupla vége
Orrtartó szál5 / 8 "-18
Teljes hossz9.53 "
Dugattyú anyagaAlumínium
Dugattyúrúd anyagaRozsdamentes acél
Csukló lyuk Dia.0.251 "
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Rúdfonal hossza1 / 2 "
Rúd menetméret1/4 "-28 UNF
Egyszeres / kettős hatásúKettős színészi
ütés5"
Temp. Hatótávolság-10 foktól 165 fokig F
CsőanyagRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 5MMC4 léghenger, 1 hüvelykes löketű kétvégű | AE4RLB 5MMC45.53 "1"€64.84
SPEEDAIRE 5MMC6 léghenger, 3 hüvelykes löketű kettős vég | AE4RLD 5MMC67.53 "3"€79.92
SPEEDAIRE 5MMC7 léghenger, 4 hüvelykes löketű kettős vég | AE4RLE 5MMC76.3 "4"€76.62
SPEEDAIRE 5MMC9 léghenger 10.53 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél | AE4RLG 5MMC910.53 "6"€85.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5MMC8 léghenger, 5 hüvelykes löketű kettős vég
€89.83 /Mértékegység