SPEEDAIRE 55EY12 sűrített levegős szárító, 75 CFM max. Légáramlás, 1130W, 115 VAC, 10.63A, R-407C | CH3PVT 55EY12

SPEEDAIRE 55EY12 sűrített levegős szárító, 75 CFM max. Levegőáramlás, 1130 W, 115 VAC, 10.63 A, R-407C

Tétel: CH3PVT Modell: 55EY12Kereszthivatkozás: 55EY12
€6,497.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegős szárító
színekZöld
Csatlakozás mérete1 "NPT
Harmatpont50 fok. F
Szűrőszétválasztó
befejezPorbevonatú
Teljes terhelésű erősítők10.63A
Hőcserélő anyagaRozsdamentes acél
Bemeneti feszültség115 VAC
Max. HP kompresszor20 HP
Max. A környezet hőmérséklete.113 fok. F
Teljes mélység17 "
Teljes magasság41 "
Teljes szélesség18 "
Power1130W
hűtőR-407C

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteTeljes terhelésű erősítőkTeljes magasságTeljes szélességÁr
SPEEDAIRE 55EY08 sűrített levegős szárító, 20 CFM max. Air Flow, 670W, 115 VAC, 6.91A, R-134A | CH3PVP 55EY08 55ÉÉ083 / 4 "NPT6.91A29 "14 "€2,863.64
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 55EY10 sűrített levegős szárító, 35 CFM max. Légáramlás, 990W, 115 VAC, 8.24A, R-407C | CH3PVQ 55EY10 55ÉÉ103 / 4 "NPT8.24A29 "14 "€3,549.30
ajánlatkérés
SPEEDAIRE 55EY11 sűrített levegős szárító, 50 CFM max. Légáramlás, 830W, 115 VAC, 8.59A, R-407C | CH3PVR 55EY11 55ÉÉ111 "NPT8.59A41 "18 "€4,291.35
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 55EY12 sűrített levegős szárító, 75 CFM max. Levegőáramlás, 1130 W, 115 VAC, 10.63 A, R-407C
€6,497.34 /Mértékegység