Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 53RG86 Pneumatic Condensate Separator, 3/8 Inch NPT, 60 cfm, 290 psi Max Op Pressure, Auto Drain | CU4BLE

SPEEDAIRE 53RG86 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 3/8 hüvelykes NPT, 60 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás, automatikus leeresztés

Raktáron
Tétel: CU4BLE Modell: 53RG86
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
€229.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus kondenzátum leválasztó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
SPEEDAIRE 53RG90 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 1 1/2 hüvelykes NPT, 175 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás | CU4BKT 53RG90€491.34
SPEEDAIRE 53RG94 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 1 1/2 hüvelykes NPT, 700 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás | CU4BKU 53RG94€986.31
SPEEDAIRE 53RG89 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 1 1/4 hüvelykes NPT, 175 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás | CU4BKV 53RG89€491.34
SPEEDAIRE 53RG92 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 1 1/4 hüvelykes NPT, 350 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás | CU4BKW 53RG92€572.62
SPEEDAIRE 53RG93 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 1 1/4 hüvelykes NPT, 700 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás | CU4BKX 53RG93€986.31
SPEEDAIRE 53RG88 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 1 hüvelykes NPT, 120 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás, automatikus leeresztés | CU4BKY 53RG88€474.03
SPEEDAIRE 53RG91 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 1 hüvelykes NPT, 350 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás, automatikus leeresztés | CU4BKZ 53RG91€521.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 53RG86 pneumatikus kondenzátumleválasztó, 3/8 hüvelykes NPT, 60 cfm, 290 psi maximális üzemi nyomás, automatikus leeresztés
€229.04 /Mértékegység