Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL92 kenőanyag 1/2 In | AE2URT

SPEEDAIRE 4ZL92 1/2 hüvelykes kenőanyag

Raktáron
Tétel: AE2URT Modell: 4ZL92
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
€213.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételModuláris légvezeték-kenő
Beállítás típusaCsavarhúzó
test anyagaAlumínium
Tál anyagaFém, látóüveggel
Tál mérete7.0 oz.
KupolaRed 360 Sight / feed, ahol a látható olajcseppek 10-15% -át szállítják
Magasság8.81 "
Max. Folyam154 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 F
NPT1 / 2 "
Teljes magasság9.95 "
Teljes hossz4.65 "
Teljes szélesség2.68 "
Cső fut (Ft.)50
Csőméret1 / 2 "NPT
Szélesség3.15 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8479899899
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNPTtest anyagaTál anyagaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretSzélességÁr
SPEEDAIRE 4ZL56 kenőgép 1/8 In | AE2UQD 4ZL561 / 8 "cinkPolikarbonát5.12 "1.45 "1.63 "1 / 8 "NPT1.63 "€59.50
SPEEDAIRE 4ZL57 kenőgép 1/4 In | AE2UQE 4ZL571 / 4 "cinkPolikarbonát5.12 "1.45 "1.63 "1 / 4 "NPT1.63 "€103.55
SPEEDAIRE 4ZL64 kenőanyag köd 1/4 hüvelyk | AE2UQM 4ZL641 / 4 "cinkFém, látóüveggel7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€77.50
SPEEDAIRE 4ZL65 kenőanyag köd 1/4 hüvelyk | AE2UQN 4ZL651 / 4 "cinkPolikarbonát védőrésszel7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€67.13
SPEEDAIRE 4ZL66 kenőanyag köd 3/8 hüvelyk | AE2UQP 4ZL663 / 8 "cinkFém, látóüveggel7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€72.08
SPEEDAIRE 4ZL67 kenőanyag köd 3/8 hüvelyk | AE2UQQ 4ZL673 / 8 "cinkPolikarbonát védőrésszel7.46 "1.91 "1.98 "3 / 8 "NPT1.98 "€70.52
SPEEDAIRE 4ZL68 kenőanyag 1/4 In | AE2UQR 4ZL681 / 4 "cinkFém, látóüveggel7.46 "1.91 "1.98 "1 / 4 "NPT1.98 "€71.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL92 1/2 hüvelykes kenőanyag
€213.49 /Mértékegység