Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4ZL51 sűrített levegő szűrő 250 psi 3.15 hüvelyk szélesség | AE2UPY

SPEEDAIRE 4ZL51 sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.15 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AE2UPY Modell: 4ZL51

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€195.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSűrített levegő szűrő
Tál anyagaFém Sight Gauge-val
Tál mérete7 oz.
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrő MediaSűrített levegő
Szűrés értékelése5 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam140 cfm
Max. Nyomás250 psi
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság7.95 "
Teljes szélesség3.15 "
Csőméret3 / 4 "NPT
MéretStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)29.72
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8421398090
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságTál anyagaVízleeresztés típusaTeljes szélességCsőméretSzűrő MediaSzűrés értékeléseMax. FolyamÁr
SPEEDAIRE 20Z890 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAA 20Z89038.5 "Alumínium-5.5 "3 "NPTAktivált szén0.01 mikron1117 cfm€2,512.49
SPEEDAIRE 20Z891 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAB 20Z89138.5 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikroüveg5 mikron1117 cfm€2,559.14
SPEEDAIRE 20Z892 légszűrő általános célú 3 hüvelykes | AB6DAC 20Z89238.5 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikrohullámú üveg1 mikron1117 cfm€2,594.78
SPEEDAIRE 20Z894 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAE 20Z89444 "Alumínium-5.5 "3 "NPTAktivált szén0.01 mikron1350 cfm€2,833.22
SPEEDAIRE 20Z895 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAF 20Z89544 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikroüveg5 mikron1350 cfm€2,929.88
SPEEDAIRE 20Z896 sűrített levegő szűrő 235 Psi 5.5 hüvelyk szélesség | AB6DAG 20Z89644 "AlumíniumAutomatikus5.5 "3 "NPTMikroüveg1 mikron1350 cfm€2,833.22
SPEEDAIRE 4ZL47 sűrített levegő szűrő 250 psi 3.15 hüvelyk szélesség | AE2UPU 4ZL477.95 "Fém Sight Gauge-valKézikönyv3.15 "3 / 8 "NPTSűrített levegő5 mikron112 cfm€228.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL51 sűrített levegő szűrő 250 Psi 3.15 hüvelyk szélesség
€195.05 /Mértékegység